Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
0R978285
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
Facom Lange Inbussleutel 7/32" Siliciumstaal Fosfaat 135mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0R978285
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Schachtlengte (mm)
135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
140.55
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Schachtlengte (mm)
135
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
135
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
7/32"
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
32
Merk
Facom
Model
83H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R978285
EAN
3148511245217
UBB
500638912666
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
83H.7/32