Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
2A169317
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
Facom Lange Inbussleutel 5/16" Siliciumstaal Fosfaat 150mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2A169317
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7.9
Schachtlengte (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
157.94
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7.9
Schachtlengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
150
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
5/16 inch
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
36
Merk
Facom
Model
83H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A169317
EAN
3148511245613
UBB
500638911429
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
83H.5/16