text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lange Inbussleutel 3/8" Siliciumstaal Fosfaat 170mm


Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 6V080710
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 9.5
Schachtlengte (mm) 170
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 179.52
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 9.5
Schachtlengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 170
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 3/8 inch
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 38
Merk Facom
Model 83H

Artikelnummers

Artikelnummer 6V080710
EAN 3148511245811
UBB 500638910439
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83H.3/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.