Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
1X293538
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
Facom Lange Inbussleutel 3,5mm Siliciumstaal Fosfaat 95mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1X293538
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3.5
Schachtlengte (mm)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
98.5
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3.5
Schachtlengte (mm)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
95
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
25
Merk
Facom
Model
83H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
83H.3.5