text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom lang sferische kop zeskant sleutel 5/16" silicium staal fosfaat 152mm


Van siliciumstaal gemaakt. De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 4S352975
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 7.9
Schachtlengte (mm) 152
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 159.93
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 7.9
Schachtlengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 152
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 5/16 inch
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 32
Merk Facom
Model 83SH

Omschrijving

Van siliciumstaal gemaakt. De kogelkop maakt werken onder een hoek van 30° mogelijk. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.