text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kruiskopschroevendraaier PH1 100mm Kling 200mm


Het bled loopt door in de handgreep, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt". Gesmeed en gehard bled, voorzien van zeskant voor vastzetten of losdraaien met steeksleutel. Bled is met vleugels in het heft verankerd. Heft met stalen beslagring rond steel, met aan de andere kant een leren ring die het hout tegen de slagen beschermt. Uitvoering: verchroomd, gepolijst.

Artikelnummer 5H236079
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 60
Totale lengte (mm) 200
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Ja
Met slagkap Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5H236079
EAN 3148510117256
UBB 500638838838
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ATHH.P1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.