Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0G241389
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
Facom Kruiskopschroevendraaier PH1 100mm Kling 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G241389
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
75
Totale lengte (mm)
200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Gewicht
75
Totale lengte (mm)
200
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82054000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G241389
EAN
3148518696463
UBB
500638805092
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ANP1X100SR