text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetsleutel 7/16 x 1/2


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1L339374
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 12.7
Sleutelwijdte klein (mm) 11.113
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 21.4
Kopbreedte groot (mm) 25.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Ja
Merk Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.7/16X1/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.