Ringsleutels open
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels open
5X912901
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
Facom Kraai voetsleutel 5/16 x 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X912901
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
140
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
9.525
Sleutelwijdte klein (mm)
7.938
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
140
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
9.525
Sleutelwijdte klein (mm)
7.938
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
3/8 inch
Kopbreedte klein (mm)
17.9
Kopbreedte groot (mm)
19.4
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
6
Open uitvoering
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X912901
EAN
3148511017609
UBB
500638520865
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
42.5/16X3/8