text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Kraai voetsleutel 36 x 41mm


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 6Z800204
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 320
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.7/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1.5/8"
Kopbreedte klein (mm) 61
Kopbreedte groot (mm) 68
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z800204
EAN 3148511017500
UBB 500638520600
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.36X41
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.