text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetsleutel 30 x 32mm


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0X935924
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.3/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 50.4
Kopbreedte groot (mm) 52.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0X935924
EAN 3148511017302
UBB 500638520451
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.30X32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.