Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels open
6Y163919
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
Facom Kraai voetsleutel 24 x 27mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y163919
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
260
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
260
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
15/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
1.1/16"
Kopbreedte klein (mm)
42.4
Kopbreedte groot (mm)
46.4
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y163919
EAN
3148511017104
UBB
500638520030
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
42.24X27