text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetsleutel 11 x 13mm


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3W648540
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 21.4
Kopbreedte groot (mm) 25.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W648540
EAN 3148511016404
UBB 500638518646
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.11X13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.