text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetsleutel 11 x 13


Open ringsleutels met kraag: de kop wordt door de kraag versterkt, zodat met kracht los- en vastgedraaid kan worden. Voorbeelden: remslangen, verstuivermoer. De kraag houdt verder de sleutel op de moer. Korte steel voor betere hanteerbaarheid. Metrische maten: van 7 tot 19 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 4U372676
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 143
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 143
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 11
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.1
Kophoogte groot (mm) 9.5
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1/2 inch
Kopbreedte klein (mm) 20
Kopbreedte groot (mm) 22.9
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Merk Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Omschrijving

Open ringsleutels met kraag: de kop wordt door de kraag versterkt, zodat met kracht los- en vastgedraaid kan worden. Voorbeelden: remslangen, verstuivermoer. De kraag houdt verder de sleutel op de moer. Korte steel voor betere hanteerbaarheid. Metrische maten: van 7 tot 19 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4U372676
EAN 3148511021408
UBB 500638522010
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 43.11X13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.