text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Kraai voetsleutel 11/6 x 3/4


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5P394748
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 215
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19.05
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 215
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19.05
Sleutelwijdte klein (mm) 17.463
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 31.4
Kopbreedte groot (mm) 33.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5P394748
EAN 3148511017807
UBB 500638518497
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.11/16X3/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.