text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetmoersleutel 9/16 x 5/8


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 8R174125
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 197
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15.875
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 197
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15.875
Sleutelwijdte klein (mm) 14.288
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 5/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 27.4
Kopbreedte groot (mm) 31.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8R174125
EAN 3148511017753
UBB 500638521442
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.9/16X5/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.