text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetmoersleutel 8 x 10mm


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2E046979
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 17.9
Kopbreedte groot (mm) 19.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Ja
Merk Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Omschrijving

Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E046979
EAN 3148511016206
UBB 500638521285
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.8X10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.