text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Kraai voetmoersleutel 7 x 9


Open ringsleutels met kraag: de kop wordt door de kraag versterkt, zodat met kracht los- en vastgedraaid kan worden. Voorbeelden: remslangen, verstuivermoer. De kraag houdt verder de sleutel op de moer. Korte steel voor betere hanteerbaarheid. Metrische maten: van 7 tot 19 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 3F732030
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kophoogte groot (mm) 6.6
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 15.6
Kopbreedte groot (mm) 18.3
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels met kraag: de kop wordt door de kraag versterkt, zodat met kracht los- en vastgedraaid kan worden. Voorbeelden: remslangen, verstuivermoer. De kraag houdt verder de sleutel op de moer. Korte steel voor betere hanteerbaarheid. Metrische maten: van 7 tot 19 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3F732030
EAN 3148511021002
UBB 500638522689
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 43.7X9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.