text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetmoersleutel 10 x 11mm


Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren. 6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm. Metrische maten: van 8 tot 41 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0D674377
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 154
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 154
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 19.4
Kopbreedte groot (mm) 21.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 0D674377
EAN 3148511016305
UBB 500638518075
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 42.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.