Ringsleutels open
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels open
7U640784
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
Facom Kraai voetmoersleutel 10 x 11
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7U640784
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
124
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
11
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
124
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
11
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
7.4
Kophoogte groot (mm)
8.1
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/16"
Kopbreedte klein (mm)
19.1
Kopbreedte groot (mm)
20
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U640784
EAN
3148511021309
UBB
500638521855
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
43.10X11