Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
1F828021
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
FACOM Korte ratel sleutel
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1F828021
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
90.5
Sleutelwijdte steek (mm)
7
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Kopbreedte steek (mm)
18.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
16.8
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F828021
EAN
3662424065842
UBB
500680410817
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467BS.7