Afzetlint en kettingen
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
Veiligheidssignalering
Zoneafbakening
Afzetlint en kettingen
6C803774
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
Facom Ketting 25m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Lengte: 25 m. Diameter van de schakels: 7,3 mm.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6C803774
Kleur
Rood/Wit
Uitvoering
Schakelketting
Opdruk
Geen
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Gewicht
2400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood/Wit
Uitvoering
Schakelketting
Opdruk
Geen
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Gewicht
2400
Materiaaldikte (mm)
7.3
Lengte (mm)
25000
Materiaal
Kunststof
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Kettingschalmdiameter (mm)
7.3
Wegwerpuitvoering
Nee
Met reflecterende strepen
Nee
Gestippeld
Nee
Gestreept
Nee
Merk
Facom
Type
Link
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C803774
EAN
3148519049589
UBB
500637701896
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
EV.CH-RN