Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
6T435729
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
Facom Keerbare Trekker 2-Arm 90mm Diepte bek 100mm Breedte bek
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
6T435729
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N)
29.43
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Diepte van haakvoet (mm)
100
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['60', '81']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N)
29.43
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Diepte van haakvoet (mm)
100
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['60', '81']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
95
Merk
Facom
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T435729
EAN
3148517711716
UBB
500639249845
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
U.232-90