Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
0H312681
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
Facom Keerbare Trekker 2-Arm 270mm Breedte Bek 190mm Diepte Bek
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0H312681
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Diepte van haakvoet (mm)
190
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['100', '255']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Diepte van haakvoet (mm)
190
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['100', '255']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
276
Merk
Facom
Goederencode
82055980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H312681
EAN
3148517712195
UBB
500639249274
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
U.232-270