text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kabelschaar 42mm 800mm Lengte


Artikelnummer 4C174074
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 42
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 800
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 42
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 800
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 1-component
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 8203400000

Artikelnummers

Artikelnummer 4C174074
EAN 3148511754832
UBB 500639808046
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 412.42
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.