Sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
6A641340
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
FACOM Inbussleutel zeskant met T-greep 4 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6A641340
Totale lengte (mm)
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
4
Schachtlengte (mm)
130
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
183
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
4
Schachtlengte (mm)
130
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
130
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
12
Merk
Facom
Model
84TZA
Type
Hex Key Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A641340
EAN
3662424075094
UBB
500673343967
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
84TZA.4