Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3H110528
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
Facom Inbussleutel 9/16" Siliciumstaal Fosfaat 140mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3H110528
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
14.28
Schachtlengte (mm)
140
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
154.28
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
14.28
Schachtlengte (mm)
140
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
140
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
9/16"
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
55
Merk
Facom
Model
82H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H110528
EAN
3148511237014
UBB
500638902279
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
82H.9/16