Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
8L201198
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
Facom Inbussleutel 7/16" Siliciumstaal Fosfaat 118mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8L201198
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
11.11
Schachtlengte (mm)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
129.11
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
11.11
Schachtlengte (mm)
118
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
118
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
42
Merk
Facom
Model
82H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L201198
EAN
3148511236611
UBB
500638899061
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
82H.7/16