Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3R056280
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
Facom Inbussleutel 5/32" Siliciumstaal Fosfaat 70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3R056280
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3.9
Schachtlengte (mm)
70
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
73.96
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3.9
Schachtlengte (mm)
70
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
70
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
5/32"
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
25
Merk
Facom
Model
82H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3R056280
EAN
3148511235416
UBB
500638896091
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
82H.5/32