Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3S702436
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
Facom Inbussleutel 3/8" Siliciumstaal Fosfaat 112mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3S702436
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
9.5
Schachtlengte (mm)
112
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
121.52
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
9.5
Schachtlengte (mm)
112
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
112
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
3/8 inch
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
40
Merk
Facom
Model
82H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3S702436
EAN
3148511236413
UBB
500638892454
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
82H.3/8