text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Inbussleutel 3/4" Siliciumfosfaat 175mm


Van siliciumstaal gemaakt. Uitvoering: gefosfateerd.

Artikelnummer 7S789276
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 19
Schachtlengte (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 194.05
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 19
Schachtlengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 175
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 3/4 inch
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 70
Merk Facom
Model 82H

Artikelnummers

Artikelnummer 7S789276
EAN 3148511237618
UBB 500638891613
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.3/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.