text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Sleufschroevendraaier Bit 2.5 x 14mm 1/2" Hex 50mm


Artikelnummer 6C803222
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 14
Bleddikte (mm) 2.5
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 14
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 14
Bleddikte (mm) 2.5
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 6C803222
EAN 3148510239279
UBB 500639153625
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENS.314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.