Slag bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
5G992780
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
Facom Impact Sleufschroevendraaier Bit 1.2 x 6.5mm 5/16" Hex 41mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5G992780
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
41
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
6.5
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
41
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
7.94
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Facom
Goederencode
82078090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G992780
EAN
3148510239132
UBB
500639152486
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENS.206.5