text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hydraulische trekker 3-handig 530mm breedte bek 395mm diepte bek


Artikelnummer 0P443833
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 294.3
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 530
Diepte van haakvoet (mm) 395
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 294.3
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 530
Diepte van haakvoet (mm) 395
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['100', '530']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 530
Merk Facom
Goederencode 84679900

Artikelnummers

Artikelnummer 0P443833
EAN 3148510754109
UBB 500639254605
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.330H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.