text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Houder voor kruiskopschroef PH2 Magnetisch Staal


Door het verplaatsen van de ring zet het bled zich vast in de kop van de schroef. Fijn gekarteld, stalen heft. AFUX.2 is uitgerust met een magneet aan het einde van het heft.

Artikelnummer 1U083048
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Lemmetlengte (mm) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Lemmetlengte (mm) 130
Gewicht 25
Totale lengte (mm) 130
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Ja
Precisie-uitvoering Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Nee
Toebehoren Nee
Onderdeel Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1U083048
EAN 3148510056753
UBB 500638785039
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AFUX.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.