text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hoge Precisie Afstriptang 26-14AWG 250mm


Grote nauwkeurigheid bij het rondom verwijderen van de isolatie zonder de ader te beschadigen. De bekken zijn verzet en speciaal ontworpen om de isolatie niet te beschadigen. Diameter voor doorsnedes: 0,55 - 0,65 - 0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm². AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16. Gewicht: 370 g. 165.U: Reservemes.

Artikelnummer 4U930134
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 370
Lengte (mm) 250
Stripbereik AWG ['16', '26']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 370
Lengte (mm) 250
Stripbereik AWG ['16', '26']
Stripbereik diameter (mm) ['55', '155']
Stripbereik doorsnede (mm²) ['55', '155']
Greepuitvoering 1-component
Handvat Kunststof huls
Zelfinstellend Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4U930134
EAN 3148511393307
UBB 500639165686
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 165.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.