text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekomzetratel 735/5 3/8 inch 9 x 12 mm chroom-legering-staal STAHLWILLE


Chroom-legering-staal. Verchroomd

Artikelnummer G0670.735.050
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 50
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 140
Type Fine Tooth Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0670.735.050
EAN 4018754034512
UBB 203125070706
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58250005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.