text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M9X125

Artikelnummer 1G470622
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 7.1
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 9

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 7.1
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 9
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 9 - 9
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 1G470622
EAN 3148511533307
UBB 500637609255
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.9X125T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.