text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M8X125


HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 2T871565
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 6.3
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 6.3
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 8 - 8
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom
Type Tap Set

Omschrijving

HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 2T871565
EAN 3148511533253
UBB 500637609099
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.8X125T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.