Handtappen
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
Tappen
Handtappen
5H778978
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
Facom Hand tap M7X100
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5H778978
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
5.6
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
5.6
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
7
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
7 - 7
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Facom
Goederencode
82074010
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H778978
EAN
3148511532584
UBB
500637612465
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.S7X100T2