text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M6X100


Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 6P878822
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 5
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 5
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 6 - 6
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Facom
Type Tap Set

Omschrijving

Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 6P878822
EAN 3148511532560
UBB 500637612044
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S6X100T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.