text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M6X100


Article number 6G290147
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 5
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 5
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 6 - 6
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Facom
Goederencode 82074010
Type Tap Set

Article numbers

Article number 6G290147
EAN 3148511533154
UBB 500637608265
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  227.6X100T3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.