text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M5X80


Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 5X796464
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 4
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 4
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 5 - 5
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom
Type Tap Set

Omschrijving

Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 5X796464
EAN 3148511532546
UBB 500637611624
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S5X80T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.