text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M5X80


HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 1A252173
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 4
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 58
Schachtdiameter (mm) 4
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 5 - 5
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom
Type Tap Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1A252173
EAN 3148511533109
UBB 500637607846
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.5X80T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.