Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7P359631
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
Facom Hand tap M4X70
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P359631
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
3.15
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
3.15
Aantal delen
3
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
4 - 4
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Facom
Goederencode
82074010
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P359631
EAN
3148511533055
UBB
500637607432
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.4X70T3