text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M4X70


Artikelnummer 1B312067
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 3.15
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 53
Schachtdiameter (mm) 3.15
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 4 - 4
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Facom
Goederencode 82074010
Type Tap Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1B312067
EAN 3148511532522
UBB 500637611210
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S4X70T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.