text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M3X50


HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 3F695470
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 2.5
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 48
Schachtdiameter (mm) 2.5
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 3 - 3
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig

Omschrijving

HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 3F695470
EAN 3148511533000
UBB 500637607010
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.3X50T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.