text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M18X250


Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 8U792371
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 11.2
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 11.2
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 18 - 18
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Merk Facom

Omschrijving

Snelstaal met molybdeen en kobalt. De hardheid van kobalt verhoogt de weerstand tegen het koppel en tegen slijtage ten opzichte van standaardtappen. 227.ST3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.ST2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 8U792371
EAN 3148511532720
UBB 500637610634
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S18X250T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.