Handtappen
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
Tappen
Handtappen
9Y754458
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
Facom Hand tap M16X200
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y754458
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
10
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
102
Schachtdiameter (mm)
10
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
16 - 16
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Facom
Goederencode
82074010
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y754458
EAN
3148511532706
UBB
500637610485
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.S16X200T2