text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M16X200


HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 5P754977
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 10
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 102
Schachtdiameter (mm) 10
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 16 - 16
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom
Type Tap Set

Omschrijving

HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 5P754977
EAN 3148511533505
UBB 500637606285
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.16X200T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.